Beli harga kunci 24 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  2. Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
    • Size (mm): 10
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  3. TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  4. TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp45.900

    TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Box End Wrench - Sunk Panel (Kunci Ring Sunk Panel) with
  5. TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING 12x13 MM 75 DEGREE SUNK PANELKunci ring 12x13mm degree merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishMaterial : Chrome VanadiumItem Code : WR-BE0141
  6. TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp579.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
  7. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp539.900

  8. Kennedy Double Box End Wrench Torx (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp109.900

    Kennedy Double Box End Wrench Torx (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Manufactured from drop forged chrome vanadium steel. Polished finish. Set is supplied in wallet with hanging holes.
    atribut:
    • Size System: TX
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Finish/Coating: Polished
    • Number of Points: 6
    • Type: TX Ring Spanner
  9. SUN-FLEX Kunci Pipa
    Mulai

    Rp55.900

    SUN-FLEX Kunci Pipa
    Deskripsi:
    - Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
  10. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  11. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  12. monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Rating:
    95% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp759.900

    monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant Piping
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Head Shape: Spanner type
    • Pricision (%): ± 4
  13. TEKIRO Kunci L Bintang
    Mulai

    Rp69.900

    TEKIRO Kunci L Bintang
    Deskripsi:
    TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
Daftar Harga harga kunci 24 Terbaru March 2026
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp31.900
Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Rp1.099.900
TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Rp24.900
TEKIRO Double Box End Wrench 45 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Rp45.900
TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Rp52.900
TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Pas)Rp409.900
TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)Rp579.900
TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Rp539.900
Kennedy Double Box End Wrench Torx (Kunci Ring)Rp109.900
SUN-FLEX Kunci PipaRp55.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)